Beli hand stacker manual di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp5.799.900

    HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Deskripsi:
    The "C" steel made by special rolling process is selected, the internal and external surfaces are polished, and the connection is made by full welding technology. The solid and durable overall structure will never be deformed;- Leak-proof oil cylinder:The oil cylinder adopts leak-proof design, the piston rod is chrome-plated, and imported seals;- Small volume:The body structure is solid and compact, suitable for passing through standard doors and crowded places;- Free control:The lifting mode can be controlled by the player's handle and foot.
    atribut:
    • Descent Speed (mm/s): Controllable
    • Rear Wheel Size (mm): Φ180x50
    • Type: Hand Stacker Manual
  2. HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.199.900

  3. KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp13.999.900

    KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)
    Deskripsi:
    Hand Stacker banyak digunakan untuk membantu Anda menata barang-barang berat baik pada skala industrial maupun pada gudang/warehouse. Alat bantu ini sangat efektif untuk membantu kegiatan pemindahan, pengangkatan dan penataan hasil produksi pada sebuah lokasi kerja. Hand Stacker menggunakan sistem kerja hidrolis, yaitu dioperasikan secara manual pada saat menaik turunkan beban baik pemindahan beban di atas pallet kayu maupun plastik, Desain fork/garpu yang lebar membuat alat angkut ini dapat dengan mudah digunakan untuk semua jenis pallet.
    atribut:
    • Type: Stacker
    • Item: Stacker
  4. AMEKO Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp10.999.900

    AMEKO Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    atribut:
    • Lad Center (mm): 450
    • Mast Height (mm): 2000
    • Overall Length (mm): 1470
    • Lowered Fork Height (mm): 20
    • Type: Hand Stacker Manual
  5. SOJIHEX Hand Stacker Manual (Forklift Stacker)
    Mulai

    Rp13.999.900

    SOJIHEX Hand Stacker Manual (Forklift Stacker)
    atribut:
    • Size (cm): 1600
    • Specification: With Brake and Lock
  6. Endolift Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp9.199.900

    Endolift Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)
    atribut:
    • Lifting Height (mm): 1600
    • Min. Fork Height (mm): 85
    • Fork Length (mm): 900
    • Lowering Speed: Controllable
    • Outer Width of Front Legs (mm): 690
    • Rear Wheel Size (mm): 180x50
  7. SOJIKYO Hand Pallet Scale
    Mulai

    Rp6.999.900

    SOJIKYO Hand Pallet Scale
    Deskripsi:
    Movable Floor Scale seri PS ini ideal untuk aplikasi intensif di lingkungan penimbangan apa pun. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Struktur cat epoksi ketahanan tinggi dan platform baja tahan karat. Dilengkapi dengen 4 roda berukuran besar untuk memudahkan mobilitas penimbangan barang Anda. Oleh karena itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Platform Dimension (cm): 100x100
    • Type: Skala Platform Elektronik
    • Keyboard: 20 kunci Stainless Steel dengan 2 memori harga satuan yang telah ditentukan sebelumnya
    • Unit Measuring: Kg
    • Power Source: AC: 110/220 V (± 10%) atau DC: 4 V/4Ah baterai isi ulang
    • Load Capacity (kg): 1000
    • Accuracy (g): 500
    • Platform Material: Platform Baja kotak-kotak
  8. Carlift Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Carlift Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)
    atribut:
    • Lowering Speed (mm/stroke): Controllable
    • Type: Hand Stacker
  9. OPK Hand Stacker Manual PL-H (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp38.999.900

    OPK Hand Stacker Manual PL-H (Forklift Stacker Manual)
    atribut:
    • Maximum Height (mm): 1500
    • Minimum Height (mm): 80
    • Type: Hand Stacker Manual
  10. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.699.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  11. BP Jerigen Jerry Can (Jerigen)
    Mulai

    Rp56.900

    BP Jerigen Jerry Can (Jerigen)
    atribut:
    • Volume Capacity (L): 1
  12. Non Brand Jerry Can HDPE (Jerigen)
    Mulai

    Rp5.900

    Non Brand Jerry Can HDPE (Jerigen)
    atribut:
    • Color: Natural
  13. Non Brand Jerigen HDPE
    Mulai

    Rp16.900

    Non Brand Jerigen HDPE
    Deskripsi:
    Berguna untuk penyimpanan cairan, minyak dan bahan lainnya.Material Original, tebal, dan baru.
  14. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  15. HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp2.899.900

    HAND LIFT Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    The hydraulic hand pallet truck is a small, convenient, flexible, heavy and durable cargo handling tool. In addition to the function of consigning goods, in order to facilitate the lifting and landing of goods, there is a hydraulic device between the chassis and the wheel, which can easily push the vehicle under the base of the cargo box, and then use hydraulic pressure to lift the chassis, lift the goods, and then drag the goods to move. After arriving at the destination, use hydraulic pressure to lower the chassis, and the goods will also land, so that the truck can be easily pulled out.
  16. Hippolift Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Hippolift Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)
    Deskripsi:
    Hand Stacker is hand push & hand lift stacker which provides cost-effective handling for both vehicle loading and production areas. Easy maintenance and low running costs.-Rebust steel profile construction.-Sturdy and compact enough to fit through standard door and to operate in congested areas.-Lifting function operated by foot and hand controls.-Allow the operator to work without having to perform extreme body movements.
    atribut:
    • Capacity (kg): 2000
    • Adjustable Width of Fork (mm): 320-740
    • Fork Length (mm): 900
    • Max. Fork Width (mm): 1600
    • Lowered Height of Forks (mm): 85
    • Lifting Speed (mm/s): 14
    • Lowering Speed: Controlable
    • Type: Hand Stacker
    • Wheel Type: Polyurethan
Daftar Harga hand stacker manual Terbaru October 2026
HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)Rp5.799.900
HAND LIFT Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)Rp5.199.900
KRISBOW Hand Stacker Hydraulic (Forklift Stacker Manual)Rp13.999.900
AMEKO Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)Rp10.999.900
SOJIHEX Hand Stacker Manual (Forklift Stacker)Rp13.999.900
Endolift Hand Stacker Manual (Forklift Stacker Manual)Rp9.199.900
SOJIKYO Hand Pallet ScaleRp6.999.900
Carlift Hand Stacker (Forklift Stacker Manual)Rp6.599.900
OPK Hand Stacker Manual PL-H (Forklift Stacker Manual)Rp38.999.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.699.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)